BALDOR MOTOR VL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZV

BALDOR MOTOR VL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YZV Μοντέλο: VL1205A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές7/3.5
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου0.489 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 16 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.9 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος56
ΑναθεώρησηF
RPM3450
Θερμ. Αύξηση89 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3416L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL225A
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 1.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 37 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZX VL1303A53 βαθμοί Γ7.4/3.72.3 LB-FΤ3420L.52.75 Amps.567€574.08
BALDOR MOTOR VL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZZ VL1306A108 βαθμοί Κελσίου11/5.53.98 LB-FΤ3424L. 753.7 Amps. 7568€683.52
BALDOR MOTOR VL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAB VL1309A47 βαθμοί Κελσίου14/75.3 LB-FΤ3428L15.6 Amps165€720.00
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR VL1313A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAC VL1313A53 βαθμοί Γ13/6.56.2 LB-FΤ3432LC1.51.65 Amps1.595€984.00
BALDOR MOTOR VL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAD VL1317A87 βαθμοί Γ26/1310.4 LB-FΤ3528L29.3 Amps269€1,272.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame
€498.24 /μονάδα