WESTWARD 10D708 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 4 In | AA2CKR

WESTWARD 10D708 Μηχανική Μέγγενη Πάγκου Περιστρεφόμενη 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CKR Μοντέλο: 10D708

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€251.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα
Πλάτος γνάθου4"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ανοιγμα4-1 / 2 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.17 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος8.88 "
Συνολικό μήκος12.187 "
συνολικό πλάτος7 25 / 32 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 έως 2 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.37
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος λαιμούΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESTWARD 10D709 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "Αναπληρώσιμος8"Όλκιμος σίδηρος11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Κανονική θέση 3-3 / 4 ", Αντιστροφή 2-3 / 4"Αναστρέψιμη, Αντικαθιστώμενη Σιαγόνα, Σταθερή Σιαγόνα5.5 "Μαντεμένια17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 Μέγγενη Πάγκου 5 In | AE2NJZ 4ΥΡ272.5 "Αντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα5"Όλκιμος σίδηρος1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
Μηχανικός WESTWARD 4YR98 4YR982.75 "Αντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα4"Όλκιμος σίδηρος1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "€133.47
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 ιντσών Σαγόνι | AF2CCE 6ΡΑ233.5 "Σταθερό8"Όλκιμος σίδηρος1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D708 Μηχανική Μέγγενη Πάγκου Περιστρεφόμενη 4 ίντσες
€251.55 /μονάδα