WESTWARD 44ZJ87 Φορητό κιβώτιο εργαλείων 20-1 / 2 x 8-19 / 32 x 13-3 / 4 | AH9VEG

WESTWARD 44ZJ87 φορητό κιβώτιο εργαλείων 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VEG Μοντέλο: 44ZJ87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€161.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΤριβή
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Εσωτερικό βάθος8-5 / 16 "
Μέσα σε ύψος9.593
Εσωτερικό πλάτος20 3 / 32 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων0
Εξωτερικό βάθος9"
Εκτός ύψους14 "
Εξωτερικό πλάτος20 "
Συνολικό βάθος8.593
συνολικό ύψος13.75 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης1900 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους55 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.16
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠαρουσιάσεις συρταριώνΕσωτερικό βάθοςΕίδοςΣύστημα κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
WESTWARD 10J165 Στήθος εργαλείου 20-1 / 2 Wx8-5 / 8 Dx13-3 / 4 H Κόκκινο | AA2GUD 10J165RedΔιαφάνεια τριβής9.5 "Φορητό στήθος εργαλείωνΛουκέτο40.12 "1900 Cu σε€169.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 44ZJ87 φορητό κιβώτιο εργαλείων 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4
€161.98 /μονάδα