WESTWARD 10J165 Στήθος εργαλείου 20-1 / 2 Wx8-5 / 8 Dx13-3 / 4 H Κόκκινο | AA2GUD

WESTWARD 10J165 Tool Chest 20-1/2 Wx8-5/8 Dx13-3/4 H Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GUD Μοντέλο: 10J165

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€169.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό στήθος εργαλείων
ΧρώμαRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΔιαφάνεια τριβής
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Εσωτερικό βάθος9.5 "
Μέσα σε ύψος9.593
Εσωτερικό πλάτος20 3 / 32 "
Αξιολόγηση φορτίου22 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΠλαστικά, Χάλυβας
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων0
Συνολικό βάθος40.12 "
συνολικό ύψος13.75 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης1900 Cu σε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.07
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠαρουσιάσεις συρταριώνΕσωτερικό βάθοςΕίδοςΣύστημα κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
WESTWARD 44ZJ87 Φορητό κιβώτιο εργαλείων 20-1 / 2 x 8-19 / 32 x 13-3 / 4 | AH9VEG 44ZJ87ΜαύρηΤριβή8-5 / 16 "Φορητή εργαλειοθήκηΚλείδωμα λουκέτου8.5931900 cu. σε.€161.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10J165 Tool Chest 20-1/2 Wx8-5/8 Dx13-3/4 H Red
€169.68 /μονάδα