ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7171 Φίλτρο λαδιού / λιπαντικού, 9-1/8 ίντσας, βαλβίδα οπίσθιας βαλβίδας κατά της αποστράγγισης | AD3BWN 3XUE6

BALDWIN FILTERS B7171 Φίλτρο λαδιού / λιπαντικού, 9-1/8 ιντσών, βαλβίδα αντιστράγγισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BWN Μοντέλο: B7171Cross Ref: 3XUE6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€73.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος9.125 "
Μήκος9.125 "
Εκτός Dia.4.25 "
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.107
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)44.78
Πλάτος πλοίου (cm)33.35
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη μείωση της απόφραξης στους κινητήρες και τη βελτίωση των χιλιομέτρων αερίου ενώ τα οχήματα λειτουργούν με κορυφαία απόδοση
    • Εξοπλισμένο με πίσω βαλβίδα αντι-αποστράγγισης και 35 PSID βαλβίδα παράκαμψης για ρύθμιση της ροής και αύξηση της απόδοσης του φίλτρου
    • Τα παρεμβύσματα I παρέχουν μια εξωτερική στεγανοποίηση μεταξύ του φίλτρου και του κινητήρα
    • Παραπομπή Liebherr: 7381111, 738111123

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7467 Φίλτρο λαδιού Περιστροφή 5 3/8 H σε | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B76 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7600 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B96 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7039 Φίλτρο λαδιού Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BALDWIN FILTERS B7577 Φίλτρο λαδιού, 9-15/16 In, Spin-On σχέδιο, 15 Micron Αξιολόγηση | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS B7171 Φίλτρο λαδιού / λιπαντικού, 9-1/8 ιντσών, βαλβίδα αντιστράγγισης
€73.55 /μονάδα