EATON Κάρτες εισόδου/εξόδου σειράς 9000X


Οι κάρτες I/O της σειράς Eaton 9000X είναι ένας τύπος προγραμματιζόμενης διεπαφής εισόδου/εξόδου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξοπλισμού αυτοματισμού σε ένα σύστημα ελέγχου. Είναι συμβατά με μια σειρά βιομηχανικών πρωτοκόλλων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου διεργασιών, του ελέγχου μηχανών και του κεκτημένου δεδομένων...ς.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OPTA2
€202.79
A
OPTA2V
€563.51
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι κάρτες εισόδου/εξόδου της σειράς Eaton 9000X λαμβάνουν σήματα εισόδου από αισθητήρες ή διακόπτες και τα μετατρέπουν σε μια εύκολα κατανοητή μορφή.
  • Επιτρέπουν στο σύστημα ελέγχου να στέλνει σήματα εξόδου σε ενεργοποιητές ή οθόνες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού πρέπει να τοποθετηθούν αυτές οι κάρτες;

Οι κάρτες I/O Eaton πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε κατάλληλο ράφι ή περίβλημα I/O και να συνδέονται με το σύστημα ελέγχου και τον εξοπλισμό αυτοματισμού. Μόλις εγκατασταθούν, αυτές οι κάρτες εισόδου/εξόδου μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να εκτελούν διάφορες εργασίες όπως η ανάγνωση σημάτων εισόδου, η εκτέλεση υπολογισμών και η παραγωγή σημάτων εξόδου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών καρτών I/O;

Οι ψηφιακές κάρτες I/O χειρίζονται σήματα εισόδου και εξόδου που είναι είτε ενεργοποιημένα είτε απενεργοποιημένα, που αντιπροσωπεύονται από τάση 0V ή 24V. Οι αναλογικές κάρτες I/O, από την άλλη πλευρά, χειρίζονται σήματα εισόδου και εξόδου που μπορούν να λάβουν μια σειρά από διαφορετικές τιμές (0V έως 10V ή -10V έως 10V).

Πώς να αντιμετωπίσετε τις κάρτες Eaton I/O;

  • Ελέγξτε τις συνδέσεις για τυχόν χαλαρές καλωδιώσεις.
  • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα I/O έχει ρυθμιστεί σωστά.
  • Δοκιμάστε την κάρτα χρησιμοποιώντας διαγνωστικό λογισμικό.

Αυτές οι κάρτες I/O Eaton συμμορφώνονται με κάποια πρότυπα;

Οι κάρτες εισόδου/εξόδου της σειράς Eaton 9000X περιλαμβάνονται στη λίστα UL.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;