WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE και Metric 170-Piece | AH9LKH

WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE και Metric 170-Piece

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LKH Μοντέλο: 40JD53

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων
Μέγεθος οδήγησης1/2", 3/8", 1/4"
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων0
Αριθμός κομματιών170
Αριθμός πένσες2
Αριθμός κατσαβιδιών4
Αριθμός υποδοχών / Accs.0
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων0
Αριθμός κλειδιών12
Περιλαμβάνονται πένσες8 "Long Nose, 10" Tongue and Groove
Πρωτογενής εφαρμογήΓια επαγγελματική χρήση
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ, Μετρικό
Περιλαμβάνονται κατσαβίδιαSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΠερίπτωση
Περιλαμβάνονται κλειδιάΓαλλικά κλειδιά: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.955
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • 3/8 ίντσες Υποδοχές Drive / Accs. Περιλαμβάνεται: 3/8 "Υποδοχή 12 σημείων Drive: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm, 3/8" Υποδοχή 12 σημείων Drive: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 3/8 "Drive 6 - Point Socket Deep 12, 13, 14, 16, 17mm, 3/8 "Drive 6-Point Socket Deep 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3 / 4
    • 1/4 ίντσες Υποδοχές Drive / Accs. Περιλαμβάνεται: Υποδοχή 1/4 "Drive 6-Point: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 1/4 "Υποδοχή 6 σημείων κίνησης: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
    • 1/2 ίντσες Υποδοχές Drive / Accs. Περιλαμβάνεται: 1/2 "Υποδοχή 12 σημείων κίνησης: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2" Υποδοχή 12 σημείων κίνησης: 15, 17, 18, 19, 21 χιλιοστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE and Metric 148-Piece | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148Για επαγγελματική χρήσηΓαλλικά κλειδιά: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€202.22
WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE and Metric 70-Piece | AH9LKG 40JD523/8 ", 1/4"70Για επαγγελματική χρήσηΓαλλικά κλειδιά: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€120.38
WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, Αριθμός τεμαχίων 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204μηχανικός-€437.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE και Metric 170-Piece
€275.10 /μονάδα