Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE and Metric 70-Piece | AH9LKG

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE και Metric 70-Piece

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9LKG Μοντέλο: 40JD52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων
Μέγεθος οδήγησης3/8 ", 1/4"
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων0
Αριθμός κομματιών70
Αριθμός πένσες0
Αριθμός κατσαβιδιών0
Αριθμός υποδοχών / Accs.0
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων0
Αριθμός κλειδιών12
Πρωτογενής εφαρμογήΓια επαγγελματική χρήση
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ, Μετρικό
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΠερίπτωση
Περιλαμβάνονται κλειδιάΓαλλικά κλειδιά: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3525
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • 3/8 ίντσες Υποδοχές Drive / Accs. Περιλαμβάνεται: 3/8 "Drive 12-Point Socket: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Drive 12 - Υποδοχή σημείου: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
    • 1/4 ίντσες Υποδοχές Drive / Accs. Περιλαμβάνεται: 1/4 "Drive 6-Point Socket: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Drive 6 - Υποδοχή σημείου: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE and Metric 148-Piece | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148Για επαγγελματική χρήσηΓαλλικά κλειδιά: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€214.20
WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE και Metric 170-Piece | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170Για επαγγελματική χρήσηΓαλλικά κλειδιά: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€275.10
WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, Αριθμός τεμαχίων 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204μηχανικός-€437.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE και Metric 70-Piece
€120.38 /μονάδα