WESTWARD 3APE8 Γράσο αντλία 25 έως 50 λίβρες. Δοχεία αντλίας 50: 1 | AC8JHE

WESTWARD 3APE8 Αντλία γράσου 25 έως 50 Lb. Δοχεία 50:1 Αναλογία αντλιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8JHE Μοντέλο: 3APE8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,018.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λιπαντικού με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 "
Κατανάλωση @ 100 PSI8.1 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ25 έως 50 lb. Δοχείο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
Μέγιστη. Πίεση5750 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Ένταση ανά λεπτό2.40 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.018
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)70.87
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Cover Dia. (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
WESTWARD 29FW98 Grease Pump 35 Lb./5 Gallon Pail 50: 1 Pump Pump Αναλογία | AB8VAP 29FW981/4 "FNPT35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλιΟρείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος7500 psi€1,674.09
WESTWARD 29FX01 Γράσο αντλία 400 λίβρες / 55 γαλόνι τύμπανο 50: 1 αναλογία αντλίας | AB8VAR 29FX011/4 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λίπανσηςΟρείχαλκος, νιτρίλιο, καουτσούκ πολυουρεθάνης, χάλυβας και ψευδάργυρος7500 psi€2,094.40
WESTWARD 3APE9 Grease Pump 120 Lb./16 Gallon Drum 50: 1 Αντλία Λόγος | AC8JHF 3ΑΠΕ91/4 "FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλι-5750 psi€1,111.43
WESTWARD 5NUE3 Αντλία γράσου 25 έως 50 λίβρες. Δοχεία αντλίας 50: 1 | AE4XQN 5 NUE31 / 4 "NPT25 έως 50 lb. Δοχείο7ft.Φορητή λιπαντική αντλία με πιστόλιΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη7500 psi€1,750.32
WESTWARD 5NUE5 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 50: 1 Pump Ratio | AE4XQQ 5 NUE51 / 4 "NPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο7ft.Αντλία λιπαντικού με πιστόλιΧάλυβας, ορείχαλκος, αλουμίνιο και πολυουρεθάνη7500 psi€1,907.48
WESTWARD 5TCV2 Grease Pump 120 Lb./16 Gallon Drum 50: 1 Pump Pump Αναλογία | AE6JNP 5TCV21/4 "FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο13ft.Φορητή λιπαντική αντλία με πιστόλιΑτσάλι5800 psi€2,090.76
WESTWARD 5TCV3 Αντλία λίπους 400 λίβρες / 55 γαλόνι τύμπανο 50: 1 αναλογία αντλίας | AE6JNQ 5TCV31/4 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο10ft.Αντλία λίπανσηςΑτσάλι5800 psi€2,184.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3APE8 Αντλία γράσου 25 έως 50 Lb. Δοχεία 50:1 Αναλογία αντλιών
€1,018.04 /μονάδα