Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2RUP7 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 9 | AC3DUR

WESTWARD 2RUP7 Σπειροειδής αυλός εξολκέα βιδών Μέγεθος #9

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DUR Μοντέλο: 2RUP7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγέας βιδών
Μέγεθος τρυπανιού1-1 / 16 "
Για αφαίρεση σωλήνα1
Για αφαίρεση καρφιών, μπουλονιών, βιδών1-3/4 to 2-1/8
Μεγάλο τέλος Dia.1-9 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος4.125 "
Μέγεθος#9
Μικρό τέλος Dia.1"
Κωνικό Μήκος (In.)2-1/4
ΧαρακτηριστικάΣπειροειδές φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΜεγάλο τέλος Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΜικρό τέλος Dia.Τιμή
WESTWARD 2RUL8 Βιδωτό εξολκέα Σπειροειδές φλάουτο Μέγεθος # 1 | AC3DUH 2 RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€4.20
WESTWARD 2RUL9 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος #2 | AC3DUJ 2 RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 3 | AC3DUK 2 RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP2 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 4 | AC3DUL 2 RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€6.50
WESTWARD 2RUP3 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 5 | AC3DUM 2 RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.24
WESTWARD 2RUP4 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 6 | AC3DUN 2 RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 7 | AC3DUP 2 RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2RUP7 Σπειροειδής αυλός εξολκέα βιδών Μέγεθος #9
€65.06 /μονάδα