Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2RUP2 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 4 | AC3DUL

WESTWARD 2RUP2 Σπειροειδής αυλός εξολκέα βιδών Μέγεθος #4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DUL Μοντέλο: 2RUP2
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
€6.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγέας βιδών
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
Για αφαίρεση σωλήνα1/8
Για αφαίρεση καρφιών, μπουλονιών, βιδών7 / 16 σε 9 / 16
Μεγάλο τέλος Dia.5 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος#4
Μικρό τέλος Dia.3 / 16 "
Κωνικό Μήκος (In.)1
ΧαρακτηριστικάΣπειροειδές φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΜεγάλο τέλος Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΜικρό τέλος Dia.Τιμή
WESTWARD 2RUL8 Βιδωτό εξολκέα Σπειροειδές φλάουτο Μέγεθος # 1 | AC3DUH 2 RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€4.20
WESTWARD 2RUL9 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος #2 | AC3DUJ 2 RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 3 | AC3DUK 2 RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP3 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 5 | AC3DUM 2 RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.24
WESTWARD 2RUP4 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 6 | AC3DUN 2 RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος # 7 | AC3DUP 2 RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40
WESTWARD 2RUP6 Screw Extractor Spiral Flute Μέγεθος #8 | AC3DUQ 2 RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2RUP2 Σπειροειδής αυλός εξολκέα βιδών Μέγεθος #4
€6.50 /μονάδα