Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VU05 Hole Saw Bi-metal 1-1/16 Inch | AF9EFF

WESTWARD 29VU05 Τρύπα Διμεταλικό Πριόνι 1-1/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EFF Μοντέλο: 29VU05
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
€4.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπα Saw
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Άρμπορ ΤρύπαΕνσωματωμένο Mandrel
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή κλίση
Είδα Ντιά.1-1 / 16 "
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)5.51
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8202990000

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτοβάθμια εφαρμογή πριονιού: Γενικός σκοπός
    • ,
    • Αντικατάσταση Arbor No.: Όχι. 29VU94, 29VU95, 29VU96 ή 29VU99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδα Ντιά.Μέγεθος νήματοςΧρησιμοποιήστε το ArborΤιμή
WESTWARD 29VT99 Hole Saw Bi-metal 3/4 ίντσες | AB8WBW 29 VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€3.24
WESTWARD 29VU02 Hole Saw Bi-metal 7/8 ίντσες | AB8WBX 29 VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€3.92
WESTWARD 29VU04 Πριόνισμα με τρύπα 1 μέταλλα | AB8WBY 29 VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€5.01
WESTWARD 29VU06 Hole Saw Bi-metal 1-1 / 8 ίντσες | AB8WBZ 29 VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€4.57
WESTWARD 29VU08 Hole Saw Bi-metal 1-1 / 4 ίντσες | AB8WCA 29 VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€5.49
WESTWARD 29VU24 Hole Saw Bi-metal 2-3 / 8 ίντσες | AB8WCC 29 VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€9.06
WESTWARD 29VU30 Hole Saw Bi-metal 3 ίντσες | AB8WCD 29 VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€11.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29VU05 Τρύπα Διμεταλικό Πριόνι 1-1/16 ίντσας
€4.16 /μονάδα