Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VU04 Πριόνισμα με τρύπα 1 μέταλλα | AB8WBY

WESTWARD 29VU04 Τρύπα Διμεταλλικό Πριόνι 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WBY Μοντέλο: 29VU04

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπα Saw
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Άρμπορ ΤρύπαΕνσωματωμένο Mandrel
ΚατασκευήΔιμέταλλος
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή κλίση
Είδα Ντιά.1"
ΔόντιαΜεταβλητή κλίση
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος
ΧαρακτηριστικάΔιμέταλλος
Χρησιμοποιήστε το Arbor29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0562
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)6.2
Πλάτος πλοίου (cm)4.09
Κωδικός ΕΣ8202990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδα Ντιά.Μέγεθος νήματοςΧρησιμοποιήστε το ArborΤιμή
WESTWARD 29VT99 Hole Saw Bi-metal 3/4 ίντσες | AB8WBW 29 VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€3.24
WESTWARD 29VU02 Hole Saw Bi-metal 7/8 ίντσες | AB8WBX 29 VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€3.92
WESTWARD 29VU06 Hole Saw Bi-metal 1-1 / 8 ίντσες | AB8WBZ 29 VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, δεν περιλαμβάνονται€4.57
WESTWARD 29VU08 Hole Saw Bi-metal 1-1 / 4 ίντσες | AB8WCA 29 VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€5.49
WESTWARD 29VU24 Hole Saw Bi-metal 2-3 / 8 ίντσες | AB8WCC 29 VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€9.06
WESTWARD 29VU30 Hole Saw Bi-metal 3 ίντσες | AB8WCD 29 VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€11.52
WESTWARD 29VU32 Hole Saw Bi-metal 3-1 / 4 ίντσες | AB8WCE 29 VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, δεν περιλαμβάνονται€6.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29VU04 Τρύπα Διμεταλλικό Πριόνι 1 ίντσας
€5.01 /μονάδα