Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21WM79 Impact Socket Adapter 1 Drive 2-7/8 L | AB6LFH

WESTWARD 21WM79 Impact Socket Adapter 1 Drive 2-7/8 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LFH Μοντέλο: 21WM79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας πρόσκρουσης
Μέγεθος οδήγησης1"
φινίρισμαφωσφορικό άλας
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος μονάδας εξόδου3 / 4 "
Συνολικό μήκος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.621
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21WM79 Impact Socket Adapter 1 Drive 2-7/8 L
€24.58 /μονάδα