Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 20WZ96 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EBX Μοντέλο: 20WZ96

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Bit Torx
Μήκος bit3.156 "
Στυλ BitTorx (R)
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο
Μήκος εισαγωγής3-5 / 32 "
ΥλικόΥποδοχή: Χρωμιωμένο Χάλυβα Βανάδιο, Κομμάτι: Χάλυβα S2
Αριθμός πόντων0
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
ΜέγεθοςT15
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Μέγεθος συμβουλήT15
Τύπος συμβουλήςTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.19
Μήκος πλοίου (cm)8.99
Πλάτος πλοίου (cm)1.19
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΤιμή
WESTWARD 20WZ94 Socket Bit 1/4 ίντσας Drive Torx | AF7EBV 20WZ943 9 / 64 "Υποδοχή Bit Torx3.5 "T8T8Torx€1.58
WESTWARD 20WZ95 Socket Bit 1/4 ίντσας Drive Torx | AF7EBW 20WZ953.156 "Υποδοχή Bit Torx3.5 "T10T10Torx€13.06
WESTWARD 20XA01 Socket Bit 1/4 Inch Drive Ανθεκτικό σε παραβίαση Torx | AF7ECA 20ΧΑ0163 / 64 "Υποδοχή Tamper Torx Bit1.375 "T8T8Tamper Torx€9.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20WZ96 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx
€13.06 /μονάδα