Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ZTC4 Μανέτα λαδιού λαδιού 10000 Psi | AB4QAR

WESTWARD Λαβή μοχλού γρασαδόρου 1ZTC4 10000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QAR Μοντέλο: 1ZTC4
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
€68.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, χύμα, αντλία πλήρωσης
Στυλ λαβής λιπαντικούΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10,000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουΆκαμπτος σωλήνας
Μήκος σωλήνα6"
Εγκεφαλικά επεισόδια για 1-Oz. Παραγωγή19
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μήκος εργαλείου14.625 "
Χρώμα σωλήναΜαύρη
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο / πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο (μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜήκος εργαλείουΤιμή
WESTWARD 15F197 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€63.46
WESTWARD 15F198 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€56.39
WESTWARD 15F199 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€71.45
WESTWARD 4BY69 Λάστιχο μοχλού λαδιού λίπανσης 6000 Psi | AD6WDP 4ΒΥ696000 psi15.5 "€49.44
WESTWARD 4BY70 ​​Γράσο Μοχλός Μοχλός 6000 Psi | AD6WDQ 4ΒΥ706000 psi15.5 "€35.06
WESTWARD 4BY71 Σωλήνας μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AD6WDR 4ΒΥ7110,000 psi14.625 "€56.39
WESTWARD 4BY72 Σωλήνας μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AD6WDT 4ΒΥ7210,000 psi14.625 "€49.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Λαβή μοχλού γρασαδόρου 1ZTC4 10000 Psi
€68.59 /μονάδα