Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4BY70 ​​Γράσο Μοχλός Μοχλός 6000 Psi | AD6WDQ

WESTWARD 4BY70 ​​Grease Gun Lever Pipe 6000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WDQ Μοντέλο: 4BY70
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
€35.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρασαδόρος
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14-1 / 2 ουγκιές
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, χύμα
Στυλ λαβής λιπαντικούΜοχλός
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουΆκαμπτος σωλήνας
Μήκος σωλήνα6"
Εγκεφαλικά επεισόδια για 1-Oz. Παραγωγή28
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μήκος εργαλείου15.5 "
Χρώμα σωλήναΜαύρη
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Μεταβλητό εγκεφαλικό επεισόδιο / πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο (πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜήκος εργαλείουΤιμή
WESTWARD 15F197 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€63.46
WESTWARD 15F198 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€56.39
WESTWARD 15F199 Λαβή μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€71.45
WESTWARD 1ZTC4 Μανέτα λαδιού λαδιού 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€68.59
WESTWARD 4BY69 Λάστιχο μοχλού λαδιού λίπανσης 6000 Psi | AD6WDP 4ΒΥ696000 psi15.5 "€49.44
WESTWARD 4BY71 Σωλήνας μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AD6WDR 4ΒΥ7110,000 psi14.625 "€56.39
WESTWARD 4BY72 Σωλήνας μοχλού λιπαντικού λιπαντικού 10000 Psi | AD6WDT 4ΒΥ7210,000 psi14.625 "€49.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4BY70 ​​Grease Gun Lever Pipe 6000 Psi
€35.06 /μονάδα