Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES RCB-63-S Δοχείο, Sdr- 11, 2 x 1 Inch Slip, CPVC | AE6NTU 5UEH2 / RCB-63-S GR

SPEARS VALVES Δοχείο RCB-63-S, Sdr- 11, ολίσθηση 2 x 1 ίντσας, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NTU Μοντέλο: RCB-63-SCross Ref: 5UEH2 / RCB-63-S GR

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€12.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνός
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςCTS Spigot x CTS Hub
Μέγιστη. Πίεση400 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2 "x 1"
ΠρόγραμμαSDR 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
SPEARS VALVES RCB-21-S Δοχείο, 3/4 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"SDR 11€1.72
SPEARS VALVES RCB-31-S Δοχείο, 1 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 1/2"SDR 11€4.38
SPEARS VALVES RCB-32-S Δοχείο, 1 x 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S ΓΡ RCB-32-S400 psi @ 73 βαθμοί F1 "x 3/4"SDR 11€4.27
SPEARS VALVES RCB-41-S Δοχείο, 1-1/4 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 βαθμοί F1-1/4" x 1/2"SDR 11€5.68
SPEARS VALVES RCB-42-S Δοχείο, 1-1/4 x 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"40€5.41
SPEARS VALVES RCB-43-S Δοχείο, 1-1/4 x 1 Inch Slip, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€4.97
SPEARS VALVES RCB-51-S Δοχείο, 1-1/2 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"40€6.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES Δοχείο RCB-63-S, Sdr- 11, ολίσθηση 2 x 1 ίντσας, CPVC
€12.69 /μονάδα