WESTWARD 1MZK1 Κινητήρας εγκάρσια ράβδος με στήριγμα βραχίονα | AB2NRZ

WESTWARD Εγκάρσια μπάρα κινητήρα 1MZK1 με στήριγμα βραχίονα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NRZ Μοντέλο: 1MZK1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€162.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγκάρσια ράβδος κινητήρα
ΧρώμαΜπλε
Μήκος5.25ft.
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.8575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)102.36
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Εγκάρσια μπάρα κινητήρα 1MZK1 με στήριγμα βραχίονα
€162.99 /μονάδα