Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρελέ χρονοδιακόπτη OMRON H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON H5CX-AN AC100-240 Timer Relay 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3TUV Μοντέλο: H5CX-AN AC100-240Cross Ref: 5FYF9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
βάση ΤύποςΒίδα
Βαθμολογία Coil VA6.2
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)5A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
DisplayLCD 7 τμημάτων
Λειτουργία2 Καθυστέρηση ενεργοποίησης σήματος, 2 Καθυστέρηση ενεργοποίησης, 2 κύκλος επανάληψης, Καθυστέρηση απενεργοποίησης σήματος, διάστημα, αθροιστικό, κύκλος λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, διπλού χρονοδιακόπτη κατά την εκκίνηση/εκκίνηση
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ9999 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.0001 sec.
ΒάσηΠίνακας
Αριθμός συναρτήσεων1
Καρφίτσες13
Ένδειξη κατάστασηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Χαρακτηριστικά1/16 DIN, Διπλή οθόνη, Βιδωτό τερματικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9106907500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΑριθμός συναρτήσεωνΚαρφίτσεςΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)ΛειτουργίαΤιμή
OMRON H3CA-A Ρελέ χρονοδιακόπτη 9990 ώρες. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-ΑΣυνδέστε ή πίνακαΟκτάεδρος581124 έως 240VAC / 12 έως 240VDC3AOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Interval Signal / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay, καθυστέρησης€238.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON H5CX-AN AC100-240 Timer Relay 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v
€294.63 /μονάδα