Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON H3CA-A Ρελέ χρονοδιακόπτη 9990 ώρες. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A Timer Relay 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TZB Μοντέλο: H3CA-AΣταυρός: 1A983

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€238.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΔιακόπτης με μοχλό
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων5VA
Βαθμολογία Coil VA5
Πηνία πηνίου24 έως 240VAC / 12 έως 240VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)3A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Interval Signal / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay, καθυστέρησης
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ9990 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.1 sec.
ΒάσηΣυνδέστε ή πίνακα
Αριθμός συναρτήσεων8
Λειτουργικές λειτουργίες1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Καρφίτσες11
Ρευματοδότης6X156, 1EGP2, 1EGP4
Κωδικός υποδοχήςB
Ένδειξη κατάστασηςοθόνη υγρού κρυστάλλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΑριθμός συναρτήσεωνΚαρφίτσεςΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)ΛειτουργίαΤιμή
Ρελέ χρονοδιακόπτη OMRON H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240ΠίνακαςΒίδα6.2113120 VAC5A2 Καθυστέρηση ενεργοποίησης σήματος, 2 Καθυστέρηση ενεργοποίησης, 2 κύκλος επανάληψης, Καθυστέρηση απενεργοποίησης σήματος, διάστημα, αθροιστικό, κύκλος λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, διπλού χρονοδιακόπτη κατά την εκκίνηση/εκκίνηση€294.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON H3CA-A Timer Relay 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v
€238.17 /μονάδα