Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BWC

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BWC Μοντέλο: 16Y549

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€31.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσης
Φέρει Dia. (Σε.)1/2
Κοπή Dia.1 / 2 "
Μήκος κοπής1"
Βάθος κοπής1 ίντσες
Μήκος αυλακιού1"
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2 9 / 32 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.375 "
ΥποκατηγορίαΚομμάτι Router Laminate και Trim

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος κνήμηςΜήκος αυλακιούΕίδοςΥλικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
WestWARD 16Y537 Flush Trim Router Bit, Carbide Tipped 1/2 "Diameter, 3 Flutes | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο3€23.48
WESTWARD 16Y538 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 3/8 In | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο2€31.95
WESTWARD 16Y561 Flush Trim Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣτερεό καρβίδιο1€25.21
WESTWARD 16Y579 Flush Trim Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο2€22.19
WESTWARD 16Y589 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο2€34.69
WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 3/8 In | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο2€16.89
WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXZ 16Y5921 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.187 "1 / 2 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο2€18.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y549 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In
€31.57 /μονάδα