Westward 16y590 | Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 3/8 In | Ελλάδα
Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 3/8 In | AA8BXX

WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 3/8 In

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA8BXX Μοντέλο: 16Y590
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Πέμπτη, Δεκέμβριος 19

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€14.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσης
Bearing Dia. (σε.)3/8
Κοπή Dia.3 / 8 "
Μήκος κοπής9 / 16 "
Βάθος κοπής9/16 ίντσες
Μήκος αυλακιού9 / 16 "
Υλικα Συμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός Φλάουτων2
Συνολικό μήκος2.187 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
Η υποκατηγορίαΚομμάτι Router Laminate και Trim

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΕίδοςΥλικα Αριθμός ΦλάουτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WestWARD 16Y537 Flush Trim Router Bit, Carbide Tipped 1/2 "Diameter, 3 Flutes | AA8BVP 16Y5371 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο32.125 "1 / 4 "€19.48
WESTWARD 16Y538 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 3/8 In | AA8BVQ 16Y5383 / 8 "1"1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο22 9 / 32 "1 / 4 "€26.50
WESTWARD 16Y549 Flush Trim Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BWC 16Y5491 / 2 "1"1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο22 9 / 32 "1 / 4 "€24.87
WESTWARD 16Y561 Flush Trim Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣτερεό καρβίδιο11 9 / 16 "1 / 4 "€23.18
WESTWARD 16Y579 Flush Trim Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1"1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο23 3 / 32 "1 / 2 "€18.41
WESTWARD 16Y589 Flush Trim Router Bit Carbide Tip 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1"1"Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο22.625 "1 / 4 "€28.78
WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXZ 16Y5921 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Μπιτ δρομολογητή κοπής έκπλυσηςΣυμβουλές με καρβίδιο22.125 "1 / 4 "€15.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y590 Flush Trim Router Bit Carbide Tipped 3/8 In
€14.01 /μονάδα