Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο WESTWARD 13H897 Dieless Crimper 7-4/0 Awg | AA4XYV

WESTWARD Εγχειρίδιο 13H897 Dieless Crimper 7-4/0 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4XYV Μοντέλο: 13H897

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€386.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrimper χωρίς διατροφή
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα7-4 / 0 AWG
ΚόβειΟχι
Τύπος λαβήςΑτσάλι
Συνολικό μήκος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Λωρίδες (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εγχειρίδιο WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper 23 ιντσών | AH8QUN 38YG96Καλώδιο χαλκού: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8, Τερματικά αλουμινίου: 4/0, 3 / 0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8Βυθισμένο23 "€164.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Εγχειρίδιο 13H897 Dieless Crimper 7-4/0 Awg
€386.01 /μονάδα