Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A589 Ξύστρα δαπέδου 4 x 12 ιντσών Μήκος χάλυβα | AA4RAP

WESTWARD 13A589 Ξύστρα δαπέδου 4 x 12 ιντσών μήκους χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RAP Μοντέλο: 13A589

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα δαπέδου
ΚατασκευήΑτσάλι
HandleΒινύλιο 12 "Flex Grip Anti-Fatigue Vinyl
ΜέγεθοςΠλάτος λεπίδας 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 3 βίδες σφιγκτήρα λεπίδας, κεκλιμένη κεφαλή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 22UV21 Ξύστρα δαπέδου Sds Μέγιστο L 25 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες | AB7FFQ 22 UV2125 "€120.57
WESTWARD 23X824 Scaper δαπέδου που δεν προκαλεί σπινθήρες Stiff 6 x 6-3/4 In | AB7PJA 23X8246.75 "€513.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A589 Ξύστρα δαπέδου 4 x 12 ιντσών μήκους χάλυβα
€48.67 /μονάδα