Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23X824 Scaper δαπέδου που δεν προκαλεί σπινθήρες Stiff 6 x 6-3/4 In | AB7PJA

WESTWARD 23X824 Ξύστρα δαπέδου που δεν σπινθηρίζει άκαμπτο 6 x 6-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PJA Μοντέλο: 23X824

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€513.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα δαπέδου
Μήκος λεπίδας6.75 "
Υλικό λεπίδαςΧαλκός βηρυλλίου
Τύπος λεπίδαςδύσκαμπτος
Πλάτος λεπίδας6"
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΞύστρες χωρίς χώρο στάθμευσης
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 13A589 Ξύστρα δαπέδου 4 x 12 ιντσών Μήκος χάλυβα | AA4RAP 13A589-€48.67
WESTWARD 22UV21 Ξύστρα δαπέδου Sds Μέγιστο L 25 ίντσες Πλάτος 6 ίντσες | AB7FFQ 22 UV2125 "€120.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23X824 Ξύστρα δαπέδου που δεν σπινθηρίζει άκαμπτο 6 x 6-3/4 ίντσες
€513.40 /μονάδα