Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS PF7910 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου | AE2RQR 4ZEY6

BALDWIN FILTERS PF7910 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RQR Μοντέλο: PF7910Cross Ref: 4ZEY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος4 13 / 32 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος4 13 / 32 "
Εκτός Dia.2-5 / 16 "
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9822-D Συγκολλητικό καυσίμου / νερού Αφαιρούμενο 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-ΔΠεριστροφή5 9 / 32 "1 / 2 "Φίλτρο καυσίμου5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€95.72
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9827-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-ΔΠεριστροφή6 13 / 16 "7 / 8 "Φίλτρο καυσίμου6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€61.95
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9847-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-ΔΠεριστροφή6 1 / 16 "1 / 2 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€47.72
BALDWIN FILTERS PF10 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου / δεξαμενή αποθήκευσης | AC2KXP 2KXW7 PF10Περιστροφή4.875 "-Φίλτρο καυσίμου4.875 "3"3"€15.46
BALDWIN FILTERS PF7698 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου | AC2KXQ 2KXW8 PF7698Περιστροφή3 9 / 16 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "€71.72
BALDWIN FILTERS PF7890-30 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30Περιστροφή8 29 / 32 "5/8 "και 13/16"Φίλτρο καυσίμου8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "€30.02
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN P1510 Στοιχείο φίλτρου λιπαντικού / καυσίμου | AC2KXZ 2KXX7 P1510Περιστροφή29.375 "1-15 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού29.38 "6.5 "6.5 "€63.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7910 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου
€28.56 /μονάδα