BRADY Δείκτης σωλήνων, Επιστροφή κρύου νερού


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Πράσινο , Χρώμα μύθου: Άσπρο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20408
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.06
B
73868
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.86
C
5647-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.46
D
4023-B
1-1/2 to 2-3/8"10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€14.24
C
5647-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€18.22
E
4023-C
2-1/2 to 3-7/8"10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€26.97
F
7046-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
C
5647-II
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€33.13
E
4023-Α
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€9.74
G
7046-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
H
7046-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
E
4023-D
4 έως 6 "10 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο10 "€29.19
I
4023-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.17
I
4023-G
8 έως 9-7 / 8 "10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€40.35
J
5647-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€55.62
K
7046-1Ην
8 "και μεγαλύτερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
I
4023-Η
10 έως 15 "9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;