Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4023-D Pipe Marker Chilled Water Return 4 To 6 In | AE9ABQ 6GW01

BRADY 4023-D Pipe Marker Colded Water Return 4 to 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ABQ Μοντέλο: 4023-DCross Ref: 6GW01
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
€29.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος10 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5647-HPHV Pipe Marker Επιστροφή κρύου νερού 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AA6MPJ 14H780 5647-HPHV8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€55.62
BRADY 5647-I Pipe Marker Colded Water Return Green | AA6MPK 14H781 5647-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.46
BRADY 5647-II Pipe Marker Colded Water Return Green | AA6MPL 14H782 5647-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Πολυεστέρας PVF12 "€33.13
BRADY 5647-O Pipe Marker Colded Water Επιστροφή 1/2 σε 1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€18.22
BRADY 4023-A Δείκτης σωλήνων κρύο νερό Επιστροφή 3/4 έως 1-3 / 8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-Α3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€9.74
BRADY 7046-3C Δείκτης σωλήνων Παγωμένο νερό Επιστροφή σε 3/4 In | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4023-F Δείκτης σωλήνων Επιστροφή κρύου νερού 6 έως 7-7 / 8 | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€23.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4023-D Pipe Marker Colded Water Return 4 to 6 In
€29.19 /μονάδα