WESTWARD 10N694 Wheelbarrow Mixer 4-3 / 4 Κυβικά πόδια 3 / 4hp | AA2KQT

WESTWARD 10N694 μίξερ καρότσι 4-3/4 κυβικά πόδια 3/4 ίπποι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KQT Μοντέλο: 10N694

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€669.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμικτήρας καρότσι
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.22.5 "
Drum Dia.22-1 / 2 "
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
κορνίζαΣωλήνωση από χάλυβα
HandlesΑφαιρούμενη
HP3/4
Σύστημα κλειδώματοςΕξοπλισμος
Μηχανοκίνητα120V
Καθαρό βάρος125 λίβρες
συνολικό ύψος49.5 "
Συνολικό μήκος55.5 "
συνολικό πλάτος28 "
Μέγεθος4-3 / 4 cu. πόδια
Διάμετρος τροχού13.625 "
Πλάτος τροχού2.625 "
ΖάντεςΔωρεάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μετρητής τυμπάνων (19)
    • Άνοιγμα τυμπάνου (15-3 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςDrum Dia.HPΔιάμετρος τροχούΜηχανοκίνηταΚαθαρό βάροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 10N693 Wheelbarrow Mixer 3 1/2 Κυβικά πόδια 1 / 2hp | AA2KQR 10N6933 1/2 cu. πόδια20.5 "1/213 "115V106 λίβρες41.75 "48.5 "€651.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10N694 μίξερ καρότσι 4-3/4 κυβικά πόδια 3/4 ίπποι
€669.93 /μονάδα