WESTWARD 10N693 Wheelbarrow Mixer 3 1/2 Κυβικά πόδια 1 / 2hp | AA2KQR

WESTWARD 10N693 Wheelbarrow Mixer 3 1/2 κυβικά πόδια 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KQR Μοντέλο: 10N693

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€651.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμικτήρας καρότσι
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.20.5 "
Drum Dia.20-1 / 2 "
Υλικό τυμπάνουΠολυαιθυλένιο
κορνίζαΣωλήνωση από χάλυβα
HandlesΑφαιρούμενη
HP1/2
Σύστημα κλειδώματοςΕξοπλισμος
Μηχανοκίνητα115V
Καθαρό βάρος106 λίβρες
συνολικό ύψος41.75 "
Συνολικό μήκος48.5 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Μέγεθος3 1/2 cu. πόδια
Διάμετρος τροχού13 "
ΖάντεςΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.05
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Drum Gauge (1/4 ")
    • Άνοιγμα τυμπάνου (16-3 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςDrum Dia.HPΔιάμετρος τροχούΜηχανοκίνηταΚαθαρό βάροςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 10N694 Wheelbarrow Mixer 4-3 / 4 Κυβικά πόδια 3 / 4hp | AA2KQT 10N6944-3 / 4 cu. πόδια22.5 "3/413.625 "120V125 λίβρες49.5 "55.5 "€669.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10N693 Wheelbarrow Mixer 3 1/2 κυβικά πόδια 1/2hp
€651.81 /μονάδα