Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10E883 Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 9/32 ίντσας 6 Point Standard | AA2EBZ

WESTWARD 10E883 Socket 3/8 Inch Drive 9/32 Inch 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2EBZ Μοντέλο: 10E883

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος31 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος9 / 32 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.55
Μήκος πλοίου (cm)1.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.7
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 10E890 Υποδοχή 3/8 Driveντσας Μονάδα δίσκου 9/32 ίντσας 12 Point Standard | AA2ECG 10E890Πλήρες γυαλισμένοΚράμα χάλυβα121"9 / 32 "Αρχικό€0.53
WESTWARD 10E891 Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 11/32 ίντσας 12 Point Standard | AA2ECH 10E891Πλήρες γυαλισμένοΚράμα χάλυβα121"11 / 32 "Αρχικό€1.65
WESTWARD 10E892 Υποδοχή 3/8 ιντσών μονάδα δίσκου 11/32 ιντσών 12 σημείων βαθιά | AA2ECJ 10E892Πλήρες γυαλισμένοΚράμα χάλυβα122 17 / 32 "11 / 32 "Βαθύς€1.14
WESTWARD 1EZZ5 Υποδοχή 3/8 ιντσών μονάδα 11/16 ίντσας 6 σημείων Standard | AA9TCN 1ΕΖΖ5ChromeCR-V (χρώμιο βανάδιο)62"11 / 16 "Αρχικό€8.85
WESTWARD 33M335 Υποδοχή Μονάδα 3/8 ίντσας 1/4 ίντσας 12 Point Standard | AC6FMZ 33M335Πλήρης πολωνικήCR-V (χρώμιο βανάδιο)121"1 / 4 "Αρχικό€8.01
WESTWARD 33M341 Socket 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard | AC6FNF 33M341Πλήρης πολωνικήCR-V (χρώμιο βανάδιο)121"9 / 16 "Αρχικό€0.93
WESTWARD 33M343 Socket 3/8 Inch Drive 11/16 Inch 12 Point Standard | AC6FNH 33M343Πλήρης πολωνικήCR-V (χρώμιο βανάδιο)121"11 / 16 "Αρχικό€10.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10E883 Socket 3/8 Inch Drive 9/32 Inch 6 Point Standard
€1.71 /μονάδα