WESTWARD 10D724 Bench Vise Woodworking Clamp-on 10-1 / 2 | AA2CLH

WESTWARD 10D724 Σφιγκτήρας ξυλουργικής μέγγενης πάγκου 10-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CLH Μοντέλο: 10D724

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€332.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞυλουργική μέγγενη
βάση ΤύποςΣφιγκτήρας
Χύτευση σώματος20,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΛείος
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου10.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα12 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος0
Αριθμός σημείων στήριξης2
συνολικό ύψος10.5 "
Συνολικό μήκος23 25 / 32 "
συνολικό πλάτος7 31 / 32 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.7515
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.99
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
WESTWARD 10D722 Bench Vise Ξυλουργική σφιγκτήρα 7 σε | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€221.33
WESTWARD 10D723 Bench Vise Ξυλουργική σφιγκτήρα 9 σε | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€274.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D724 Σφιγκτήρας ξυλουργικής μέγγενης πάγκου 10-1/2
€332.33 /μονάδα