WESTWARD 10D722 Bench Vise Ξυλουργική σφιγκτήρα 7 σε | AA2CLF

WESTWARD 10D722 Μέγγενη πάγκου Σφιγκτήρας ξυλουργικής επεξεργασίας 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CLF Μοντέλο: 10D722

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞυλουργική μέγγενη
βάση ΤύποςΣφιγκτήρας
Χύτευση σώματος20,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΛείος
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου7"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα7-7 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.15 / 32 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος0
Αριθμός σημείων στήριξης2
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος15.625 "
συνολικό πλάτος6.437 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)19.99
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)22
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
WESTWARD 10D723 Bench Vise Ξυλουργική σφιγκτήρα 9 σε | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€274.44
WESTWARD 10D724 Bench Vise Woodworking Clamp-on 10-1 / 2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D722 Μέγγενη πάγκου Σφιγκτήρας ξυλουργικής επεξεργασίας 7 ιντσών
€221.33 /μονάδα