Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10D560 Γρήγορος ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ίντσες | AA2CEN

WESTWARD 10D560 Ταχέως ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ιντσών Med

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CEN Μοντέλο: 10D560
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
€117.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας χάλυβα Quick-Adj
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών1-3/16x9/16 In.
Πάχος μπαρ (σε.)9/16
Πλάτος ράβδου (σε.)1-3/16
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)0
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-23/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-7/8
λαβή Μήκος4 23 / 32 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2750 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης2750
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1-3/16x9/16
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΛείος
Βίδα μεγέθους25 / 32x3 / 16 "
Άξονας Dia.25/64 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-21 / 32 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΝαι
Βάθος λαιμού5 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΒίδα μεγέθουςΤιμή
WESTWARD 10D559 Γρήγορος ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ίντσες | AA2CEM 10D5591300 λίβρες45 / 64x3 / 16 "€55.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D560 Ταχέως ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ιντσών Med
€117.72 /μονάδα