Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10D559 Γρήγορος ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ίντσες | AA2CEM

WESTWARD 10D559 Ταχέως ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ιντσών Med

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CEM Μοντέλο: 10D559
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
€55.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας χάλυβα Quick-Adj
Υλικό ράβδουΑτσάλι
Μέγεθος γραμμών1x15 / 32 ίντσες
Πάχος μπαρ (σε.)15/32
Πλάτος ράβδου (σε.)1
Σφιγκτήρας προσώπου (σε.)0
Επιφάνεια σύσφιξης D (In.)1-23/32
Επιφάνεια σύσφιξης W (In.)1-7/8
λαβή Μήκος4 23 / 32 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1300 λίβρες
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου12 "
Ονομαστική πίεση σύσφιξης1300
Ονομαστικό μέγεθος ράγας (σε.)1x15 / 32
Άνοιγμα12 ίντσες
Τύπος πέλματοςΛείος
Βίδα μεγέθους45 / 64x3 / 16 "
Άξονας Dia.25/64 ίντσες
Περιστρεφόμενο μαξιλάρι1-1 / 4 ίντσες
Τύπος περιστροφήςΝαι
Βάθος λαιμού5 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΒίδα μεγέθουςΤιμή
WESTWARD 10D560 Γρήγορος ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ίντσες | AA2CEN 10D5602750 λίβρες25 / 32x3 / 16 "€116.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D559 Ταχέως ρυθμιζόμενος σφιγκτήρας ράβδου 12 ιντσών Med
€55.85 /μονάδα