WESCO 278142 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs, Μέγεθος 42 ιντσών | AG7JBK

WESCO 278142 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 λίβρες, μέγεθος 42 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JBK Μοντέλο: 278142

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,016.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.125 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι6.25 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου7"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος42 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
συνολικό ύψος46.5 "
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος21 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)53.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 278136 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7JBJ 2781364400 λίβρες36 "51 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,012.01
WESCO 278148 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7JBL 2781484400 λίβρες48 "51 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,003.42
WESCO 278748 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 Lbs, Μέγεθος 63 ιντσών | AG7JBM 2787484400 λίβρες48 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,023.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 278142 Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 4400 λίβρες, μέγεθος 42 ιντσών
€1,016.56 /μονάδα