WESCO Φορτηγά CPII Lowboy Pallet


Φίλτρα
Πλάτος πιρούνι: 7" , Λαβή: Επικαλυμμένο με καουτσούκ , Συνολικό ύψος: 46.5 " , Roller Dia.: 2"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
278136
4400 λίβρες36 "51 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,012.01
A
278148
4400 λίβρες48 "51 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,003.42
A
278142
4400 λίβρες42 "51 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,016.56
A
278748
4400 λίβρες48 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,023.18

Φορτηγά CPII Lowboy Pallet

Τα φορτηγά παλετών Wesco CPII χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και τη μεταφορά παλετών σε αποθήκες, γραμμές συναρμολόγησης ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η σχεδίαση lowboy και το πλάτος πιρούνι 7 ιντσών αυτών των φορτηγών παλετών τα καθιστούν ιδανικά για τοποθέτηση σε ολίσθηση χαμηλού προφίλ και παρέχουν επαρκή επιφάνεια για την εξισορρόπηση των φορτίων, αντίστοιχα. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με τιμόνι πολυουρεθάνης 7 ιντσών με μούχλα, χαλύβδινους τροχούς 2 ιντσών και σχεδιασμό ακτίνας τιμονιού 180 μοιρών. Με μέγιστη χωρητικότητα 4400 lb, αυτά τα φορτηγά παλετών lowboy διατίθενται σε μήκη πιρούνι που κυμαίνονται μεταξύ 36 και 48 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;