Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESCO 274180 Hand Truck Extension Wings Pr | AA6ZZG 15J315

WESCO 274180 Hand Truck Extension Wings Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZZG Μοντέλο: 274180Cross Ref: 15J315

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€313.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦτερά επέκτασης χειρός
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκόνη
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος33.5 "
συνολικό πλάτος4 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςAT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 274180 Hand Truck Extension Wings Πρ
€313.10 /μονάδα