WESCO 273297 Standard Platform Truck 1750 Lb. | AE6CNH 5PVE8

WESCO 273297 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 1750 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CNH Μοντέλο: 273297Cross Ref: 5PVE8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€869.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πλέγματος
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούΣτερεά
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1.5 "
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος10.75 "
Μήκος καταστρώματος50 "
Deck ΥλικόΠολυ
Τύπος καταστρώματοςΠολυ
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Εκτεταμένη Μήκος50 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1750 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος35.5 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273297 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 1750 λίβρες.
€869.93 /μονάδα