WESCO 273202 Mini Winch Stacker, χωρητικότητα 265 λίβρες, ανύψωση 41 ιντσών, μήκος 16 ιντσών, χάλυβας | AG7JGL MS-265

WESCO 273202 Mini Winch Stacker, Χωρητικότητα 265 Lbs, 41 Inch Lift, 16 Inch Length, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JGL Μοντέλο: 273202Cross Ref: MS-265

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€822.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου16 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης41 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.75 "
Χωρητικότητα φορτίου265 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης8"
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος53.75 "
Συνολικό μήκος27.5 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια13.5 "- 18.25"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9.5 "- 14.25"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)136.53
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)46.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.Μήκος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273200 Mini Winch Stacker, 176 Lbs Capacity, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 λίβρες58 "33.75 "21.5 "€741.91
WESCO 273201 Mini Winch Stacker, 330 Lbs Capacity, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 λίβρες58 "33.75 "22.75 "€881.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273202 Mini Winch Stacker, Χωρητικότητα 265 Lbs, 41 Inch Lift, 16 Inch Length, Steel
€822.63 /μονάδα