WESCO 273200 Mini Winch Stacker, 176 Lbs Capacity, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel | AG7JGM MW-176

WESCO 273200 Mini Winch Stacker, χωρητικότητα 176 Lbs, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JGM Μοντέλο: 273200Cross Ref: MW-176

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€741.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου19.75 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης43 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.75 "
Χωρητικότητα φορτίου176 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης9.75 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος33.75 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Μήκος πλατφόρμας19.5 "
Πλάτος Πλατφόρμας21 "
Roller Dia.4"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια5 "- 20"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια1 "- 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)147.32
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)54.61

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.Μήκος περονοφόρουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 273202 Mini Winch Stacker, χωρητικότητα 265 λίβρες, ανύψωση 41 ιντσών, μήκος 16 ιντσών, χάλυβας | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 λίβρες53.75 "27.5 "18.5 "€822.63
WESCO 273201 Mini Winch Stacker, 330 Lbs Capacity, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 λίβρες58 "33.75 "22.75 "€881.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273200 Mini Winch Stacker, χωρητικότητα 176 Lbs, 43 Inch Lift, 19-3/4 Inch Length, Steel
€741.91 /μονάδα