WESCO 272962 Γαλβανισμένο χάλυβα Cargo Bar Hoop | AG7KQU CBHOOP

WESCO 272962 Στεφάνη ράβδου φορτίου από γαλβανισμένο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KQU Μοντέλο: 272962Cross Ref: CBHOOP

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€72.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρίκοι μπαρ φορτίου
Μήκος36 "
ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας
συνολικό ύψος0"
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕύρος ρύθμισηςΕίδοςΜέγεθος PadΜέγεθος σωληνώσεωνΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή
WESCO 272958 Aluminium Cargo Bar, 1-1/2" Διάμετρος | AG7KQP CBA1000 2729581.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-αλουμίνιο€100.51
RFQ
WESCO 272959 Powered Coated Steel Cargo Bar, 115 "Μήκος | AG7KQQ CBS2000 2729591.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€88.60
RFQ
WESCO 272960 Γαλβανισμένο ατσάλι Cargo Bar, 130 "Μήκος | AG7KQR CBGS3000 2729601.75 "80 "- 139"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€103.74
RFQ
WESCO 272961 Powered Coated Steel Cargo Bar, 110 "Μήκος | AG7KQT CBS4000 2729611.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€96.54
RFQ
WESCO 273130 Δοκός Καταστρώματος από Αλουμίνιο Επιψευδαργυρωμένο Χάλυβα, Στατική Χωρητικότητα 2000 Lbs | AG7KQV E-TRACK 2731302.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "2000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€179.06
RFQ
WESCO 273138 Δοκός Καταστρώματος από Αλουμίνιο Επιψευδαργυρωμένο Χάλυβα, Στατική Χωρητικότητα 3000 Lbs | DECKING AG7KQW 2731382.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "3000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€188.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272962 Στεφάνη ράβδου φορτίου από γαλβανισμένο χάλυβα
€72.22 /μονάδα