WESCO Φορτηγά, στεφάνες και δοκάρια


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕύρος ρύθμισηςΕίδοςΜέγεθος PadΜέγεθος σωληνώσεωνΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272958
1.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-αλουμίνιο€100.51
B
272959
1.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€88.60
RFQ
C
272961
1.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€96.54
RFQ
D
272960
1.75 "80 "- 139"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€103.74
RFQ
E
273130
2.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "2000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€179.06
RFQ
E
273138
2.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "3000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€188.37
RFQ
F
272962
24 "-Κρίκοι μπαρ φορτίου--36 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€72.22

Φορτηγά, στεφάνες και δοκάρια

Οι ράβδοι φορτίου, τα στεφάνια και οι δοκοί Wesco χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση φορτίων σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Οι ράβδοι φορτίου έχουν κατασκευή ενός ή δύο τεμαχίων από αλουμίνιο / χάλυβα για πρόσθετη αντοχή και μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης για τη ρύθμιση της ράβδου στο επιθυμητό ύψος. Οι δοκοί καταστρώματος της μάρκας είναι ενσωματωμένοι με E-Clips για τη διασφάλιση του φορτίου στις ράγες E-track και μπορούν να χειριστούν φορτία έως 3000 lb.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;