WESCO 272854 Παλετοφόρο με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 18 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος πιρουνιού | AG7JAT

WESCO 272854 Παλετοφόρο με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος πιρουνιού 18 ίντσες x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JAT Μοντέλο: 272854

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.9 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.25 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος63 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος48.25 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος18 "
άξονας περιστροφής210 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια18 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)122.56
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)45.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272655 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAU 2726555500 λίβρες36 "51 "21 "€984.60
WESCO 272656 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAV 2726565500 λίβρες42 "57 "21 "€941.39
WESCO 272657 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAW 2726575500 λίβρες48 "63 "21 "€936.07
WESCO 272658 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAX 2726585500 λίβρες36 "51 "27 "€937.35
WESCO 272659 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAY 2726595500 λίβρες42 "57 "27 "€936.07
WESCO 272660 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAZ 2726605500 λίβρες48 "63 "27 "€948.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272854 Παλετοφόρο με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος πιρουνιού 18 ίντσες x 48 ίντσες
€971.98 /μονάδα