WESCO 272657 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAW

WESCO 272657 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JAW Μοντέλο: 272657

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€936.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.9 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7.25 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος63 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος48.25 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος21 "
άξονας περιστροφής210 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)122.56
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)53.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272854 Παλετοφόρο με στενό διάδρομο, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 18 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος πιρουνιού | AG7JAT 2728545500 λίβρες48 "63 "18 "€971.98
WESCO 272655 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAU 2726555500 λίβρες36 "51 "21 "€984.60
WESCO 272656 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAV 2726565500 λίβρες42 "57 "21 "€941.39
WESCO 272658 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAX 2726585500 λίβρες36 "51 "27 "€937.35
WESCO 272659 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAY 2726595500 λίβρες42 "57 "27 "€936.07
WESCO 272660 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAZ 2726605500 λίβρες48 "63 "27 "€948.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272657 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 21 ίντσες
€936.07 /μονάδα