WESCO 272760 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAH

WESCO 272760 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 51 ίντσες x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JAH Μοντέλο: 272760

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,534.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.125 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι6.25 "
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος51 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος46.5 "
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος21 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)53.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272761 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAJ 2727615500 λίβρες42 "51 "21 "€1,509.94
WESCO 272762 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAK 2727625500 λίβρες48 "57 "21 "€1,533.82
WESCO 272765 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAL 2727655500 λίβρες48 "63 "27 "€1,533.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272760 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 51 ίντσες x 21 ίντσες
€1,534.08 /μονάδα