WESCO 272765 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAL

WESCO 272765 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JAL Μοντέλο: 272765

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,533.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2.125 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι6.25 "
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος46.5 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272760 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAH 2727605500 λίβρες36 "51 "21 "€1,534.08
WESCO 272761 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAJ 2727615500 λίβρες42 "51 "21 "€1,509.94
WESCO 272762 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAK 2727625500 λίβρες48 "57 "21 "€1,533.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272765 Deluxe Lowboy Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 27 ίντσες
€1,533.82 /μονάδα