WESCO 272744 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, τροχοί πολυουρεθάνης, Χωρητικότητα 5500 lbs | AG7JAC 6JE31

WESCO 272744 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, τροχοί πολυουρεθάνης, χωρητικότητα 5500 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JAC Μοντέλο: 272744Κωδ. Cross: 6JE31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,160.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "- 27"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9 "- 15"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Λεπτομέρειες:

Το ρυθμιζόμενο πιρουνοφόρο παλετοφόρο Wesco 272744 deluxe είναι κατάλληλο για ανύψωση και μεταφορά παλετών σε αποθήκες, αποθήκες, εγκαταστάσεις αποστολής και παρόμοια βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το περονοφόρο παλετοφόρο Wesco 272744 deluxe προσφέρει σχεδίαση ρυθμιζόμενου πλάτους πιρουνιού (μεταξύ 21 και 27 ιντσών) απλά χαλαρώνοντας και επανατοποθετώντας τα μπουλόνια ρύθμισης εμπρός και πίσω.
  • Διαθέτει χειριστήριο με τα δάχτυλα 3 θέσεων (ανύψωση, κατέβασμα, ουδέτερο) και κυλά ομαλά σε τιμόνι πολυουρεθάνης 7 ιντσών.
  • Αυτή η μονάδα επιτρέπει ακτίνα στροφής 190 μοιρών και διαθέτει τροχούς φόρτωσης πολυουρεθάνης 3 ιντσών και υποβοήθηση εισόδου για εύκολη είσοδο και έξοδο παλετών.
  • Οι ρυθμιζόμενες ράβδοι πιρουνιού επιτρέπουν τη σωστή ευθυγράμμιση.
  • Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει μια υδραυλική αντλία βαρέως τύπου για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στα εμπορεύματα με μια βαλβίδα παράκαμψης υπερφόρτωσης ασφαλείας.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και λαβή αντλίας σε σχήμα βρόχου για να ανυψώνει τα πιρούνια για εύκολους ελιγμούς.
  • Μια σκανδάλη στη λαβή χαμηλώνει και απελευθερώνει το πιρούνι.
  • Τα πιρούνια έχουν κωνικά άκρα και ρύγχους για να διευκολύνουν τη φόρτωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • GSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του παλετοφόρου;

A. Το παλετοφόρο Wesco 272744 έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 5500 λίβρες.

Ε. Ποια είναι η εμβέλεια ανύψωσης αυτού του φορτηγού;

A. Αυτός ο γρύλος παλετών μπορεί να ανυψώσει φορτία έως και 8 ίντσες σε ύψος και να φτάσει έως και 3 ίντσες.

Ε. Σπρώχνετε ή τραβάτε μια υποδοχή παλετών;

A. Όταν χρησιμοποιείτε χειροκίνητο γρύλο παλετών, σπρώχνετε πάντα το φορτίο προς τα εμπρός. Τραβώντας το φορτίο προς τα πίσω, μπορεί κανείς να τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272747 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 7 ιντσών | AG7JAD 27274736 "61 "20 "€1,272.83
WESCO 272746 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 8 ιντσών | AG7JAE 27274648 "61 "20 "€1,298.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272744 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, τροχοί πολυουρεθάνης, χωρητικότητα 5500 λίβρες
€1,160.12 /μονάδα