WESCO 272747 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 7 ιντσών | AG7JAD

WESCO 272747 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JAD Μοντέλο: 272747

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,272.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος61 "
συνολικό πλάτος20 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια16 "- 20"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια4 "- 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περονοφόρουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272744 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, τροχοί πολυουρεθάνης, Χωρητικότητα 5500 lbs | AG7JAC 6JE31 27274448 "63 "27 "€1,160.12
WESCO 272746 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 8 ιντσών | AG7JAE 27274648 "61 "20 "€1,298.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272747 Ρυθμιζόμενο περονοφόρο παλετοφόρο, Διάσταση πιρουνιού μεγέθους 16/20 ιντσών, τροχοί 7 ιντσών
€1,272.83 /μονάδα